Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 8804900 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus 600ac | AD2AGX 3LY35

FOSTORIA 8804900 Kentälle asennettu kaapelisarja 25 jalkaa pituus 600ac

Varastossa
Tuote: AD2AGX Malli: 8804900Ristiviite: 3LY35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKentällä asennettu kaapelisarja
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA 8805300 kenttäasennettava kaapelisarja 600ac 25 jalkaa | AD2AGQ 3LY29 8805300€634.04
FOSTORIA 8805100 kenttäasennettava kaapelisarja 600ac | AD2AGT 3LY31 8805100€401.19
FOSTORIA 3164201 kenttäasennettava kaapelisarja | AD2AGU 3LY32 3164201€211.58
FOSTORIA 8804500 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus | AD2AGV 3LY33 8804500€183.72
FOSTORIA 8804600 kenttäasennettu kaapelisarja 25 jalan pituus 600ac | AD2AGW 3LY34 8804600€145.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 8804900 Kentälle asennettu kaapelisarja 25 jalkaa pituus 600ac
€183.12 / yksikkö