FOSTORIA 462-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 24908 Btuh | AD2UCD 3UD67

FOSTORIA 462-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 24908 Btuh

Tuote: AD2UCD Malli: 462-60-THSS-480VRistiviite: 3UD67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe15.20
Vahvistimet @ 3 vaihe8.80
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö24,908
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 15 12
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 17 14
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)X 19 16
Lämpökuvion peitto @ lattia (16 Ft.)X 22 18
Lämpökuvion peitto @ lattia (18 Ft.)X 24 21
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)X 12 12
Korkeus11 "
Kotelo20 ga. Ruostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus46 "
AsennustyyppiKiinnike
Lamppujen määrä2
Vaihe1
Jännite480
Watts7300
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1040.6
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1230.7
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1424.0
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1618.9
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1814.5
Toimitettu watti / neliö-Ft. 852.9
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 462-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 24908 Btuh