FOSTORIA 18D-2-30CF sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs | AG2PRQ 31XL67

FOSTORIA 18D-2-30CF Sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs

Varastossa
Tuote: AG2PRQ Malli: 18D-2-30CFRistiviite: 31XL67

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,374.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmityksen ohjaus
Ohjausjännitteet24
Syvyys8"
Korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttövahvistimet26
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitus1
Yhteystietojen lukumäärä4
Vaihe1
Jännite240 ja 208
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.41
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8514908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. KäyttövahvistimetLeveysHinta
FOSTORIA 18D-2-80CF sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs | AG2PRR 31XL68 18D-2-80CF14 "8012 "€4,006.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 18D-2-30CF Sähköinen infrapunalämmityksen ohjausteräs
€2,374.38 / yksikkö