Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 08482002 Moottori FES 480V 1/15 hv | AH3FXL 31TP64

FOSTORIA 08482002 Moottori FES 480V 1/15 hv

Varastossa
Tuote: AH3FXL Malli: 08482002Ristiviite: 31TP64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori, FES, 480V, 1/15 hv
Sopii tuotemerkkiinFostoria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 08482002 Moottori FES 480V 1/15 hv
€542.69 / yksikkö