Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Machine Screw, Truss, 5/8 Inch Length, 1/4-20, 100Pk | AH7CHU 36RJ47

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 koneruuvi, ristikko, pituus 5/8 tuumaa, 1/4-20, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHU Malli: FBTHMSP142058P100Ristiviite: 36RJ47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pää Dia.0.573 - 0.546 "
Pään korkeus0.15 - 0.133 "
Head Typesitoa
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 koneruuvi, ristikko, pituus 5/8 tuumaa, 1/4-20, 100 pk
€68.16 /pakkaus