Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMWASH16P25 Washer, M16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 30mm Outside Dia., 25Pk | AH7CRK 36RL25

FOREVERBOLT FBMWASH16P25 aluslevy, M16 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 30 mm ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRK Malli: FBMWASH16P25Ristiviite: 36RL25

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€35.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM16
Luokka18-8
Sisällä Dia.17.00mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.30mm
Pakkauksen paino0.62
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.30mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH16P25 aluslevy, M16 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 30 mm ulkohalkaisija, 25 pk
€35.10 /pakkaus