Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 kuusiokantainen ruuvi, M8 x 1.25, koko 35 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk | AH7CFZ 36RJ06

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25, koko 35 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CFZ Malli: FBMHEXB812535P25Ristiviite: 36RJ06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25, koko 35 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk
€36.76 /pakkaus