DYNABRADE 67907 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 230v | AD6HJV 45J385

DYNABRADE 67907 3-pyöräinen hihnahiomakone 21 x 20 x 27 tuumaa 230v

Varastossa
Tuote: AD6HJV Malli: 67907Ristiviite: 45J385

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,853.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmipyöräinen hihnamylly
Vahvistimet AC7.6
Hihnan SFPM4000
Vyön koko2 x 60 tuumaa
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus27 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)X 2 6
Pöydän työpinta2-1 / 2 x 3-1 / 2 tuumaa
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.84
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPkokonaisleveysVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 67902 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67903 3-pyöräinen hihnamylly 22 x 20 x 27 tuumaa 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "3460€4,480.16
DYNABRADE 67904 3-pyöräinen hihnahiomakone 22 x 20 x 27 tuumaa 230v | AD6HJR 45J382 679047.6322 "3230€4,520.25
DYNABRADE 67905 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "3460€4,520.25
DYNABRADE 67906 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "1115€3,853.02
DYNABRADE 67908 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "3230€4,480.16
DYNABRADE 67909 3-pyöräinen hihnamylly 21 x 20 x 27 tuumaa 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "3460€4,480.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 67907 3-pyöräinen hihnahiomakone 21 x 20 x 27 tuumaa 230v
€3,853.02 / yksikkö