Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 40mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFQ 36RH97

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 40 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CFQ Malli: FBMHEXB61040P25Ristiviite: 36RH97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus40mm
Min. Kierteen pituus40mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 40 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 25 pk
€28.61 /pakkaus