Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Lock Nut, 8.0mm Flange Dia., M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQD 53ME42

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Lukitusmutteri, 8.0 mm laipan halkaisija, M5 x 0.80 kierrekoko, A2-luokka, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VQD Malli: FBLNM5P100Ristiviite: 53ME42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Korkeus5.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki8.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
AlkuperämaaFilippiinit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Lukitusmutteri, 8.0 mm laipan halkaisija, M5 x 0.80 kierrekoko, A2-luokka, 100PK
€52.46 /pakkaus