Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Lock Nut, 5.5mm Flange Dia., M3 x 0.50 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQB 53ME40

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Lukitusmutteri, 5.5 mm laipan halkaisija, M3 x 0.50 kierrekoko, A2-luokka, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VQB Malli: FBLNM3P100Ristiviite: 53ME40
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
€47.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Korkeus4.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki5.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Lukitusmutteri, 5.5 mm laipan halkaisija, M3 x 0.50 kierrekoko, A2-luokka, 100PK
€47.68 /pakkaus