Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLN5811P25 lukkomutteri, 0.9375 tuuman laipan halk., 5/8-11 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8VPR 53ME56

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VPR Malli: FBLN5811P25Ristiviite: 53ME56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus49 / 64 "
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Lukitusmutteri, 0.9375 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 18-8, 25PK
€117.97 /pakkaus