Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW14P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100 PK | CG8VNQ 53MF57

FOREVERBOLT FBLKW14P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VNQ Malli: FBLKW14P100Ristiviite: 53MF57
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
€60.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Rockwellin kovuusC35
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW14P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100PK
€60.17 /pakkaus