Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLB1435P25 Hex Head Lag Screw, 3-1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 1/4 Inch Size, 25PK | CG8VMT 53MG26

FOREVERBOLT FBLB1435P25 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VMT Malli: FBLB1435P25Ristiviite: 53MG26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLB1435P25 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 3-1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko, 25PK
€68.68 /pakkaus