Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 Koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 10-32, 100Pk | AH7CHT 36RJ46

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 10-32, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHT Malli: FBFTTHMSP103212P100Ristiviite: 36RJ46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pää Dia.0.448 - 0.425 "
Pään korkeus0.118 - 0.103 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFTTHMSP103212P100 koneruuvi, ristikko, 1/2 tuuman pituus, 10-32, 100 pk
€47.89 /pakkaus