Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 aluslevy, #8 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 19/64 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CRT 36RL32

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 aluslevy, #8 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 19/64 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRT Malli: FBFLWMS81P100Ristiviite: 36RL32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#8
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.19 / 64 "
Pakkauksen paino0.05
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.029 - 0.035 "
Paksuustoleranssi0.029 - 0.035 "
Aluslevyn tyyppiMilitary Specification Flat pesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS81P100 aluslevy, #8 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 19/64 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€68.18 /pakkaus