Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CQD 36RK95

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQD Malli: FBFLWASH58SODP25Ristiviite: 36RK95
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
€34.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.62
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP25 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk
€34.47 /pakkaus