Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 Litteä aluslevy, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 1 tuuma ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CPU 36RK86

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 litteä aluslevy, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumatonta terästä, 1 tuuman ulkohalkaisija, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CPU Malli: FBFLWASH38LOD2P25Ristiviite: 36RK86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Pakkauksen paino0.31
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.064 - 0.104 "
Paksuustoleranssi0.064 - 0.104 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38LOD2P25 litteä aluslevy, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumatonta terästä, 1 tuuman ulkohalkaisija, 25 kpl
€26.24 /pakkaus