Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumatonta terästä, 1-1/2 tuumaa ulkohalkaisija. | AH7CQE 36RK96

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AH7CQE Malli: FBFLWASH34SOD2Ristiviite: 36RK96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.04
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.108 - 0.16 "
Paksuustoleranssi0.108 - 0.160 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH34SOD2 litteä aluslevy, 3/4 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija.
€5.26 / yksikkö