Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPZ 36RK91

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPZ Malli: FBFLWASH12SODP25Ristiviite: 36RK91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino0.39
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk
€35.90 /pakkaus