Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPC 36RK71

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 aluslevy, #10 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPC Malli: FBFLWASH10LOD2P50Ristiviite: 36RK71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#10
Luokka18-8
Sisällä Dia.7 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Pakkauksen paino0.09
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus2 / 41 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.065 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P50 aluslevy, #10 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€45.62 /pakkaus