Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHN832P50 Lukitusmutteri, 0.3438 tuuman laipan halk., #8-32 kierrekoko, 18-8 luokka, 50PK | CG8VKZ 53MF26

FOREVERBOLT FBFHN832P50 Lukitusmutteri, 0.3438 tuuman laipan halkaisija, #8-32 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VKZ Malli: FBFHN832P50Ristiviite: 53MF26

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus11 / 64 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN832P50 Lukitusmutteri, 0.3438 tuuman laipan halkaisija, #8-32 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK
€50.81 /pakkaus