Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1595.162X70 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Partially Threaded, M16, 38 mm Min Thread Length | CR7BFC 802K98

KIPP K1595.162X70 kuusiokantainen pultti, ruostumaton teräs, osittain kierre, M16, 38 mm kierteen vähimmäispituus

Varastossa
Tuote: CR7BFC Malli: K1595.162X70Ristiviite: 802K98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2052
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1595.162X70 kuusiokantainen pultti, ruostumaton teräs, osittain kierre, M16, 38 mm kierteen vähimmäispituus
€94.76 / yksikkö