Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHMSP632516P100 Koneruuvi, litteä, 5/16 tuuman pituus, 6-32, 100 pk | AH7CHE 36RJ34

FOREVERBOLT FBFHMSP632516P100 Koneruuvi, litteä, 5/16 tuuman pituus, 6-32, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHE Malli: FBFHMSP632516P100Ristiviite: 36RJ34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 6-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.262 - 0.238 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 16 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHMSP632516P100 Koneruuvi, litteä, 5/16 tuuman pituus, 6-32, 100 pk
€36.44 /pakkaus