Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 Kantaruuvi, litteä, 18-8 ruostumaton teräs 3/8-16 X 1 tuuman koko, 25 pk | AH7CJY 36RJ74

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 3/8-16 x 1 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJY Malli: FBFHEADS38161P25Ristiviite: 36RJ74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.781 "
Pään korkeus0.234 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.766 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS38161P25 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 3/8-16 x 1 tuuman koko, 25 pk
€39.26 /pakkaus