Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/2 Inch Size, 10Pk | AH7CKA 36RJ76

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 3/8-16 x 1-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CKA Malli: FBFHEADS3816112P10Ristiviite: 36RJ76
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
€24.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.781 "
Pään korkeus0.234 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B95
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.266 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 3/8-16 x 1-1/2 tuumaa, 10 pk
€24.62 /pakkaus