Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 1/4-20 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJN 36RJ65

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJN Malli: FBFHEADS142012P100Ristiviite: 36RJ65
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
€59.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.531 "
Pään korkeus0.161 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.339 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS142012P100 kantapääruuvi, litteä, 18-8 ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1/2 tuumaa, 100 pk
€59.61 /pakkaus