Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBCB3825P25 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 25PK | CG8VJL 53MG02

FOREVERBOLT FBCB3825P25 vaunupultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 25/64 tuuman porakoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VJL Malli: FBCB3825P25Ristiviite: 53MG02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Poran koko25 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.844 "
Pään korkeus0.208 "
Head TypeKuljetus
Pituus2 1 / 2 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.388 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBCB3825P25 vaunupultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 25/64 tuuman porakoko, 25PK
€83.37 /pakkaus