Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 kantapään ruuvi, painike, 18-8 ruostumatonta terästä, #8-32 X 3/8 tuumaa, 100 pk | AH7CHW 36RJ49

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 kantapään ruuvi, painike, 18-8 ruostumatonta terästä, #8-32 X 3/8 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHW Malli: FBBHSCAPS83238P100Ristiviite: 36RJ49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€52.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus5 / 64 "
Head TypePainike
Pituus3 / 8 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue250-astetta F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko: Ei tuuletettua
    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 kantapään ruuvi, painike, 18-8 ruostumatonta terästä, #8-32 X 3/8 tuuman koko, 100 pk
€52.66 /pakkaus