Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 Flat Washer, M12 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 24mm Outside Dia., 25Pk | AH7CRQ 36RL30

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 litteä aluslevy, M12 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 24 mm ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRQ Malli: FB3MWASH12P25Ristiviite: 36RL30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM12
Luokka316
Sisällä Dia.13.00mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24mm
Pakkauksen paino0.35
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1444
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH12P25 litteä aluslevy, M12 tuuman pulttikoko, 316 ruostumaton teräs, 24 mm ulkohalkaisija, 25 pk
€27.38 /pakkaus