Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MHEXB162060 Hex Head Cap Screw, M16 x 2.00, 60mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CGX 36RJ27

FOREVERBOLT FB3MHEXB162060 kuusiokantaruuvi, M16 x 2.00, koko 60 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu

Varastossa
Tuote: AH7CGX Malli: FB3MHEXB162060Ristiviite: 36RJ27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus60
Min. Kierteen pituus60mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB162060 kuusiokantaruuvi, M16 x 2.00, koko 60 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu
€16.77 / yksikkö