Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 Jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100 PK | CG8VFK 53MF78

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VFK Malli: FB3LKW14P100Ristiviite: 53MF78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Rockwellin kovuusC35
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW14P100 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko, 0.062 tuuman paksuus, 100 PK
€61.36 /pakkaus