Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKW12P25 Split Lock Washer, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Size, 0.125 Inch Thickness, 25PK | CG8VFJ 53MF82

FOREVERBOLT FB3LKW12P25 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman koko, 0.125 tuuman paksuus, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8VFJ Malli: FB3LKW12P25Ristiviite: 53MF82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusC35
Koko1 / 2 "
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
AlkuperämaaItalia

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW12P25 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman koko, 0.125 tuuman paksuus, 25 PK
€46.16 /pakkaus