Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 Washer, 5/8 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-3/4 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQZ 36RL15

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQZ Malli: FB3FLWASH58LOD2P10Ristiviite: 36RL15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Luokka316
Sisällä Dia.11 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino0.65
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.108 - 0.16 "
Paksuustoleranssi0.108 - 0.160 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58LOD2P10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk
€29.09 /pakkaus