Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 Aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk | AH7CRZ 36RL38

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRZ Malli: FB3FLWASH516SODS2P50Ristiviite: 36RL38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka316
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Pakkauksen paino0.28
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€52.49 /pakkaus