Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Washer, #10 Bolt, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQK 36RL02

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 aluslevy, #10 pultti, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQK Malli: FB3FLWASH10LOD2P100Ristiviite: 36RL02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#10
Luokka316
Sisällä Dia.7 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Pakkauksen paino0.12
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.036 - 0.065 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.065 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 aluslevy, #10 pultti, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€72.21 /pakkaus