Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHC3 kylmäsuojakäsineet S Cream Pr | AD8XQM

CONDOR 4NHC3 Kylmäsuojakäsineet S Cream Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQM Malli: 4NHC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliViljan lehmännahka
Sulkemistyyppishirred
VäriKerma
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus9"
Liner-materiaaliLämpöpuuvilla
PalmumateriaaliViljan lehmännahka
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHC5 kylmäsuojakäsineet L Cream Pr | AD8XQN 4NHC59.5 "L2€16.89
CONDOR 4NHC4 kylmäsuojakäsineet M Cream Pr | AG7BRB 4NHC49.25 "M2€16.89
CONDOR 4NHC6 Kylmäsuojakäsineet Xl Cream Pr | AG7BRC 4NHC610 "XL2€16.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHC3 Kylmäsuojakäsineet S Cream Pr
€16.89 /pakkaus