Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch-kaksoisilmansäädin 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f

Varastossa
Tuote: AC9QPF Malli: 081RD100J000000Ristiviite: 3JAY5

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€552.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich Dual -ilmansäädin
SäätönuppiPyöreä
Säätöalue10 - 130 psi
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus46 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila115-astetta F
Kokonaiskorkeus0.125 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys0.06 "
Putken koko1 / 8 "NPT
Venttiilin suunnittelulievittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
NUMATICS 152RD100J000000 Sandwch-kaksoisilmansäädin 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 - 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€600.60
NUMATICS 554RD100JP00000 Sandwich-kaksoisilmasäädin 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 - 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich-kaksoisilmasäädin 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 - 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
NUMATICS 554RD400JP00000 Sandwich-kaksoisilmasäädin 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 - 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€753.44
NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch-kaksoisilmansäädin 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 - 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch-kaksoisilmansäädin 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 - 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Dual Air Regulator 150 Psi 115f
€552.26 / yksikkö