Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Lock Nut, 14.8mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8VEG 53MF33

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Lukitusmutteri, 14.8 mm laipan halkaisija, M6 x 1 kierrekoko, A4-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VEG Malli: FB3FHNM6P50Ristiviite: 53MF33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus10.0 mm
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiDIN 6923
TyyliHammastettu lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki14.8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Lukitusmutteri, 14.8 mm laipan halkaisija, M6 x 1 kierrekoko, A4-luokka, 50PK
€106.37 /pakkaus