Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAITTAVA GUARD XP4 -tolppajatke | AE9AQV 6H369

FOLDING GUARD XP4 Post -laajennus

Varastossa
Tuote: AE9AQV Malli: XP4Ristiviite: 6H369

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaosastopylvään jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata14 ga.
Korkeus4ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)134.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPostikorkeusHinta
TAITTAVA GUARD XP2 -tolppajatke | AE9AQU 6H368 XP22ft.2ft.€46.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD XP4 Post -laajennus
€70.27 / yksikkö