Taitettava vartija SSF 808 CYL -oviosa | AD8MAM 4KY99

FOLDING GUARD SSF 808 CYL Oven väliseinä

Tuote: AD8MAM Malli: SSF 808 CYLRistiviite: 4KY99
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,967.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaosion liukuovi
rakentaminen10 Gauge kudottu lanka kehystetty
Oven korkeus8ft.
OvityyppiLiukuva
Oven leveys8ft.
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata10 ga.
MateriaaliKudottu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.33
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOvityyppiOven leveyseräHinta
KOKONAATTUVA SUOJA HS7 408R CYL Oven väliseinä | AD8MAF 4KY89 HS7 408R CYL8ft.Keinu4ft.Lankaosasto saranoitu ovi€959.35
Tarjouspyyntö
Taitettava suoja HS7 410R CYL -oviosa | AD8MAG 4KY91 HS7 410R CYL10ft.Keinu4ft.Lankaosasto saranoitu ovi€1,058.48
Tarjouspyyntö
Taitettava vartija SSF 810 CYL -oviosa | AD8MQZ 4LA11 SSF 810 CYL10ft.Liukuva8ft.Lankaosion liukuovi€2,124.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD SSF 808 CYL Oven väliseinä
€1,967.03 / yksikkö