Taitettava suoja HS7 410R CYL -oviosa | AD8MAG 4KY91

FOLDING GUARD HS7 410R CYL Oven väliseinä

Tuote: AD8MAG Malli: HS7 410R CYLRistiviite: 4KY91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,058.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaosasto saranoitu ovi
rakentaminen10 Gauge kudottu lanka kehystetty
Oven korkeus10ft.
OvityyppiKeinu
Oven leveys4ft.
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata10 ga.
MateriaaliKudottu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.81
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOvityyppiOven leveyseräHinta
KOKONAATTUVA SUOJA HS7 408R CYL Oven väliseinä | AD8MAF 4KY89 HS7 408R CYL8ft.Keinu4ft.Lankaosasto saranoitu ovi€959.35
Tarjouspyyntö
Taitettava vartija SSF 808 CYL -oviosa | AD8MAM 4KY99 SSF 808 CYL8ft.Liukuva8ft.Lankaosion liukuovi€1,967.03
Tarjouspyyntö
Taitettava vartija SSF 810 CYL -oviosa | AD8MQZ 4LA11 SSF 810 CYL10ft.Liukuva8ft.Lankaosion liukuovi€2,124.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD HS7 410R CYL Oven väliseinä
€1,058.48 / yksikkö