KOKOONPANOSUOJA LT45GALV Locker Top 2 Tier W48 D60 H48 | AF4RXW 9HXA6

FOLDING GUARD LT45GALV Locker Top 2 Tier W48 D60 H48

Tuote: AF4RXW Malli: LT45GALVRistiviite: 9HXA6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€160.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaapin oven tyyppiVentilated
Kaapin tyyppi(2) Leveät, (2) Aukot
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Kokonaissyvyys60 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys48 "
eläin2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LT45GALV Locker Top 2 Tier W48 D60 H48
€160.28 / yksikkö