Taitettava suoja LS35 Pohjahylly 2-tasoinen W60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4

FOLDING GUARD LS35 Alahylly 2 Taso W60 D36 H90

Varastossa
Tuote: AF4ARA Malli: LS35Ristiviite: 8NCM4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAla hylly
VäriHarmaa
Mitat3 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys60 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5004
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
Taitettava suoja LS33 Pohjahylly 2-tasoinen W36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66 LS333 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "36 "36 "€211.09
KOKONAATTUVA SUOJA LS44 Pohjahylly 2-tasoinen W48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6 LS444 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa48 "48 "48 "€303.23
KOKONAATTUVA SUOJA LS43 Pohjahylly 2-tasoinen W36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8 LS434 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa48 "36 "36 "€273.53
Taitettava suoja LS45 Pohjahylly 2-tasoinen W60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa48 "60 "60 "€382.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LS35 Alahylly 2 Taso W60 D36 H90
€366.15 / yksikkö