KOKONAATTUVA SUOJA LS43 Pohjahylly 2-tasoinen W36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8

FOLDING GUARD LS43 Alahylly 2 Taso W36 D48 H36

Varastossa
Tuote: AF4WEH Malli: LS43Ristiviite: 9MCU8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAla hylly
VäriHarmaa
Mitat4 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi
TyyppiAdd-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
Taitettava suoja LS33 Pohjahylly 2-tasoinen W36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66 LS333 jalkaa lx 3 jalkaa d jalkaa36 "36 "36 "€211.09
Taitettava suoja LS35 Pohjahylly 2-tasoinen W60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4 LS353 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa36 "90 "60 "€366.15
KOKONAATTUVA SUOJA LS44 Pohjahylly 2-tasoinen W48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6 LS444 jalkaa lx 4 jalkaa d jalkaa48 "48 "48 "€303.23
Taitettava suoja LS45 Pohjahylly 2-tasoinen W60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 jalkaa lx 5 jalkaa d jalkaa48 "60 "60 "€382.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LS43 Alahylly 2 Taso W36 D48 H36
€273.53 / yksikkö