KOKOONPANOVAITTEEN LP-8 linjapostiosio | AD8LZZ 4KY80

FOLDING GUARD LP-8 Line Post Partition

Tuote: AD8LZZ Malli: LP-8Ristiviite: 4KY80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€140.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituslinja
rakentaminen12-mittari teräskanava
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus8ft.
Pylvään leveys3-1 / 2 "x 1"
Viestejä3-1 / 2 x 1 ", teräsputki, 9 x 5 x 3/16" teräsjalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7308903000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LP-8 Line Post Partition
€140.88 / yksikkö