Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5661-II -putkimerkintä Paineilma 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MQC 14H797

BRADY 5661-II Pipe Marker Paineilma 2-1/2 - 7-7/8 In

Varastossa
Tuote: AA6MQC Malli: 5661-IIRistiviite: 14H797
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
€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus27.5 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5660-HPHV -putkimerkintä paineilmalla, 8 tuumaa tai suurempi | AA6MPX 14H792 5660-HPHV32 "sininen8 "ja suurempi4.25 "ValkoinenHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5660-I -putkimerkintä Paineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"sininen1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€22.10
BRADY 5660-II -putkimerkintä Paineilma 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MPZ 14H794 II-566012 "sininen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€33.73
BRADY 5660-O -putkimerkintä paineilmasininen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQA 14H795 5660-O-8"sininen1/2 to 1-3/8"5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 5661-I -putkimerkintä Paineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MQB 14H796 5661-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.73
BRADY 5661-O -putkimerkintä paineilma 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MQD 14H798 5661-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€15.15
BRADY 7058-1HV -putkimerkintä paineilma Y 8 tuumaa tai suurempi | AC9JAA 3GTX9 7058-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5661-II Pipe Marker Paineilma 2-1/2 - 7-7/8 In
€25.34 / yksikkö