Taitettava vartija G1288-4 Wire Room Kit 4 -puolinen | AD8FVA 4JY83

FOLDING GUARD G1288-4 Wire Room Kit 4 sivua

Tuote: AD8FVA Malli: G1288-4Ristiviite: 4JY83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,391.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWire Room -sarja
Oven koko4W x 8H
Lukitasylinteri
Huoneen koon syvyys (Ft.)8
Huoneen korkeus (Ft.)8
Huoneen koon leveys (Ft.)12
TyyppiEsisuunniteltu 4-puolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.35
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOKOONPITÄVÄ SUOJA G16128-4 Wire Room Kit 4 -puolinen | AD8FVD 4JY86 G16128-4€5,061.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD G1288-4 Wire Room Kit 4 sivua
€3,391.88 / yksikkö