FOL-DA-TANK SSTFS-4000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 4000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EKE Malli: SSTFS-4000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,976.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko4000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus36 "x 34"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus4 'x 12' 2 "x 16 '10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-4000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, 30 unssia. Vinyyli, 4000 gallonaa
€3,976.64 / yksikkö