FOL-DA-TANK SSTFS-1600 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 1600 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EJQ Malli: SSTFS-1600

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,268.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko1600 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 20"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus4 'x 7' x 9 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-1600 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 1600 gallona
€2,268.00 / yksikkö